富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
#60FGC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10716423
品番
1701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
耐久性・耐熱性に優れ、ハードワークに最適です。
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛床革(オイル加工)
用途
土木、建築、ハードな作業に、建築、土木、鉄鋼、機械、溶接、鉱業、造園など
仕様
背縫い
トラスコ品番
855-5156
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
190
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。