富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
#92-TLツートン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10716448
品番
1931
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
耐久性に優れ、ハードワークに最適です。
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛床革
袖口仕様
袖なしタイプ
用途
土木、建築、ハードな作業に、建築、土木、鉄鋼、機械、溶接、鉱業、造園など
仕様
内縫い
トラスコ品番
855-5158
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
160
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10716448
1931
41535744
1931
床皮内縫 #92-T
富士グローブ
1双
¥
799
税込
¥
879
注文コードが変更になりました