富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 豚革手袋
3-230得ダネパック3双組
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10716502
品番
5947
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
サイズ
L
全長(cm)
22.0
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
23.0
材質
豚本革
色
白
袖口仕様
袖なしタイプ
入数(双)
3
用途
電気配線、組立作業に、建築・土木、電気工事・荷役など
トラスコ品番
135-1535
厚さ(mm)
0.5〜0.8
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。