K-740-OR コンパクトスクレパーPeLa 神沢 10716675 K-740-OR コンパクトスクレパーPeLa 神沢 10716675 K-740-OR コンパクトスクレパーPeLa 神沢 10716675

コンパクトスクレパーPeLa

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10716675 品番K-740-OR
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ポリカーボネートブレードが素材を傷つけにくいので、ステンレス・冷蔵庫・木材・プラスティック・車のステッカー・ガラスなどに張られたシールはがし、汚れ落し等に最適。

モノタロウではこんなお得な商品も!
刃幅(mm)20 用途ステッカーはがし・窓そうじに 全長(mm)115 オレンジ 刃厚(mm)1 材質(刃)ポリカーボネート 刃渡り(mm)39
注意
※ブレードは危険ですので、ご使用にならないときは必ず完全に本体に収納してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10716675
2023-01-30
用途:
事務机等シール剥がし、浴室剥がれ掛けた説明シール剥がし
有限会社 DAI HOUSE 様

非常に剥がしやすい。もっと早く購入すべきであった。
ドライヤで温めることなく剥せた。
とても便利である。

1人が参考にしています
対象商品:
10716675
2022-01-26
用途:
ステッカーはがし 掃除

プラスクレーパー   他企業 3種類購入 これが一番良い商品でした 替え刃も購入
バリもなく 硬さもよい 替刃のケースが欲しい 100均スクレーパーの替刃ケースで代用しています

対象商品:
10716675
2021-07-02
用途:
ステンレス表面の水垢取り
教育・研究機関

食器乾燥機のステンレスにこびりついた水垢を取るのに便利です。
しつこい水垢には,クエン酸水で浮かせてこれでこすればきれいに取れます。金属表面に傷が付くこともありません。

1人が参考にしています
対象商品:
10716675
2020-02-05
用途:
アルミサッシリペア時
その他業種

金属製のスクレパーを使用していたが、素材に傷を入れないようにと、細心の注意を払う必要があったが、本品はその必要がいらず、気軽に使用できる。今度は車両の板金塗装等で、シール・エンブレム剥がしに挑戦したい。

対象商品:
10716675
2022-07-14
用途:
段ボールに貼ってあるシールを剥がす
赤帽福寿草運送 様 (運輸・通信業)

出し入れするロックが緩くて作業中に何度も刃が中に入ってしまい使いずらい。
刃が段ボールを傷つけにくいのは良い。

対象商品:
10716675
2014-02-02
用途:
車のシール剥がし
自動車・二輪車・自転車関連業

シールは剥がれるが、止めが弱く手で押さえて使用しなきゃいけないのが難点でした。

対象商品:
10716675
2021-10-11
用途:
両面テープ剥がし
BTC 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

刃がプラスチックな為車のモールの両面テープを剥がすのに
使用しましたが両面テープもモールも硬い為、
刃がガタガタになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
10716675
2013-04-03
用途:
車両塗装面に貼られた粘着シートを覇くる

塗装面をキズつけることなく作業ができました。手のフィット感もよく五日間の連続作業に一回も刃の交換をすることなく耐久性もかなり満足でした。
市販の大手メーカー品と比べ大変優れものって感じです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする