適合車種
メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01〜、13〜 メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0ブレークワゴン 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01〜、13〜 メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N7RFN エンジン/RFN 年式/01〜、13〜 メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 ブレークワゴン 型式/N7RFNW エンジン/RFN 年式/01〜、13〜 メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N68RFN 年式/04〜、16〜
車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1S16L4、年式/1999.7〜2002
車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1RFN、年式/2003〜
車名/206、車種/2.0 S16 CC カブリオレ、型式/M206CC、エンジン型式/RFN、年式/2002〜
車名/206、車種/2.0 S16 SW、型式/2EKRFN、エンジン型式/RFN、年式/2003〜
車名/206、車種/2.0 RC、型式/206RC、年式/2003〜
車名/307、車種/2.0 XT XS XST、型式/T5(RFN)、年式/2001〜
車名/307、車種/2.0 SW ブレイク、型式/3EHRFN、年式/2003〜
車名/307、車種/2.0 CC ガブリオレ、 型式/A307CC、年式/2004〜
車名/307、車種/2.0 ガブリオレ、型式/M307CC、年式/2004〜
車名/406、車種/2.0、型式/D9L4、年式/2002〜
車名/406、車種/2.0 ブレーク ワゴン、型式/D9BRL4、年式/2002〜
車名/406、車種/2.2、型式/D93FZ、年式/2002〜
高さ(mm)86
ねじ径M20×P1.5
外径(mm)76