富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
クレストN白LL
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10716877
品番
2116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
国産革使用で柔らかく、手にフィットします。
サイズ
LL
全長(cm)
24.0
中指長(cm)
8.6
手のひらまわり(cm)
24.0
材質
国産牛本革
色
ホワイト
袖口仕様
袖なしタイプ
トラスコ品番
855-5062
厚さ(mm)
0.7〜0.8
質量(g)
63