富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
クレストN白M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10716886
品番
2115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
国産革使用で柔らかく、手にフィットします。
サイズ
M
全長(cm)
22.0
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
22.0
材質
国産牛本革
色
ホワイト
袖口仕様
袖なしタイプ
トラスコ品番
855-5060
厚さ(mm)
0.7〜0.8
質量(g)
55