富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
得得パック背縫12双組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10716947
品番
1719
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
耐久性・耐熱性に優れ、ハードワークに最適です。
サイズ
L
全長(cm)
24.0
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
25.0
材質
牛本革
入数(双)
12
質量(g)
200