※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
オカモトの クリーンルーム用ウェア
オカモトの フード・キャップ クリーンルーム
オカモトの ディスポキャップ
ハイドキャップ 100枚入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10717166
品番
768F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
簡易装着のベーシックタイプです。
色
ホワイト
サイズ
フリー
用途
食品加工
トラスコ品番
808-1236
材質
不織布
質量(g)
545
タイプ
ベーシック