※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ(ベタ目)
DA型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
容量(L)
4
色
ブルー
注文コード
10717437
品番
DA-4 B(ブルー)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
280×180×141
色
ブルー
トラスコ品番
835-5745
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.4
フタ
なし
適合カード差し
NO.2、3
外寸法・幅(mm)
280
外寸法・高さ(mm)
141
外寸法・奥行(mm)
180
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
134
有効内寸法・高さ(mm)
118
有効内寸法・幅(mm)
231
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません