※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキ
ダイキの ジャッキ
ダイキの ジャッキアクセサリー
油圧ホースカプラー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10717473
品番
4RJ-1
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
両端カプラー付ラバーホースです。
爪つきジャッキDH-S型と油圧ポンプの全機種に使用可能です。
長さ(m)
1
用途
油圧ポンプとジャッキシリンダー接続用油圧ホース
付属品
両端カプラー
トラスコ品番
851-9848
材質
ラバー
質量(kg)
1.1
使用圧力(MPa)
70
高さ(m)
1
注意
※カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません