TAG-40FRHD アングルグラインダ 東空販売 10717542

TAG-40FRHD アングルグラインダ 東空販売 10717542
TAG-40FRHD アングルグラインダ 東空販売 10717542

アングルグラインダ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番486-3488
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
内容量1台注文コード10717542品番TAG-40FRHD
参考基準価格(税別)¥54,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

小型軽量、頑丈、独自設計サイレンサーにより低騒音です。
安全衛生規則に適合した商品です。

用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.8~1.0付属品ハンドル・ダイヤモンドホイール・20×15カッター用スペーサ・15薄物用スペーサトラスコ品番486-3488全長(mm)218質量(kg)1.8PT(エアインレット)1/4ホース内径(Φmm)9.5最高周速度(m/min)4300砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15切込深さ(mm)25(ハンドル)ハンドル寸法(mm)(外径)105×(穴径)15/20×(厚さ)1.7以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10717567
2020-03-07
用途: コンクリートカッターとして、
株式会社エバーグリーン建設業・工事業

軽くて、コンパクトなのでとても使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする