アングルグラインダ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10717551 品番 TAG-50FRHD
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

小型軽量、頑丈、独自設計サイレンサーにより低騒音です。
安全衛生規則に適合した商品です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500 空気消費量(m3/min)0.6〜1.0 用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に 付属品ハンドル・ダイヤモンドホイール・22薄物用スペーサ トラスコ品番486-3496 全長(mm)218 質量(kg)1.8 PT(エアインレット)1/4 ホース内径(Φmm)9.5 最高周速度(m/min)4600 砥石寸法(Φmm)外径125 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 切込深さ(mm)38(ハンドル) ハンドル寸法(mm)(外径)125×(穴径)22×(厚さ)1.7以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10717567
2020-03-07
用途:
コンクリートカッターとして、
株式会社エバーグリーン 様 (建設業・工事業)

軽くて、コンパクトなのでとても使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする