用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(m3/min)0.8~1.0付属品ハンドル・ダイヤモンドホイール・25.4×22カッター用スペーサトラスコ品番486-3500全長(mm)254質量(kg)3.2PT(エアインレット)3/8ホース内径(Φmm)12.7最高周速度(m/min)4300砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22切込深さ(mm)50(ハンドル)ハンドル寸法(mm)(外径)180×(穴径)25.4×(厚さ)2.0以上