オサカダツール
オサカダツールの 電動工具・充電工具アクセサリー
オサカダツールの はくり/はつり工具
モイルポイント(チス) 丸シャンク
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10717637
品番
250L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合機種
【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S〜NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S
【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P〜AC-4P【古河】FC-1Z〜FC-4Z
シャンク寸法
R17.5×60mm
全長(mm)
250