オサカダツール
オサカダツールの 電動工具・充電工具アクセサリー
オサカダツールの はくり/はつり工具
モルポイント(チゼル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10717795
品番
400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
適合機種
【東空】TCB-200【中谷機械】CB-20【日本ニューマチック】CB-20A【TOYO】CB-20【日進工作】FCB-20【古河】アタッカ20
全長(mm)
400
シャンク寸法
R30×87mm