オサカダツール
オサカダツールの 電動工具・充電工具アクセサリー
オサカダツールの はくり/はつり工具
モルポイント(チス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10717883
品番
600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シャンク寸法
R26×80mm
適合機種
【東空】TCA-7【中谷機械】CB-10【日本ニューマチック】CB-15A【TOYO】CA-7A【日進工作】CB-10【古河】CA-7
全長(mm)
600