オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 名札用パーツ
ループクリップ 金属フック式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10717963
品番
NB-58P-RD
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高級感のある金属フック式。
仕様
安全装置、長さ調整付
材質
紐:再生PET
色
赤
ひも長(mm)
約900(幅約10)
トラスコ品番
808-2086
質量(g)
15