サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 精密ドライバー
精密ドライバーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
10718066
品番
PR-810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
材質(グリップ)
金属製
トラスコ品番
853-2714
セット内容
(+)ドライバー:#00・#0・#1/(-)ドライバー:1.0mm・1.4mm・2.0mm
全長(mm)
134
質量(g)
116
種類
セット品
材質(軸)
工業用特殊鋼材
本数
6
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし