オープン工業
オープン工業の 看板・POP・掲示用品
オープン工業の ポップスタンド
オープン工業の カードスタンド
PETカード立 CC型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10718164
品番
CC18
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
厚さ1.8mmと厚くて丈夫です。
プライスカードや案内表示に便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
177×38×63
中紙サイズ(mm)
W177×H63
トラスコ品番
808-1867
材質
再生PET
質量(g)
52
グリーン購入法
適合