オープン工業
オープン工業の 看板・POP・掲示用品
オープン工業の ポップスタンド
オープン工業の カードスタンド
PETカード立 CC型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10718173
品番
CC20
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
厚さ1.8mmと厚くて丈夫です。
プライスカードや案内表示に便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
197×45×79
中紙サイズ(mm)
W197×H79
トラスコ品番
808-1868
材質
再生PET
質量(g)
64
グリーン購入法
適合