防臭・塵埃用コンパクトマスク

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10718181 品番No.1560
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

抗菌処理で衛生的。
呼吸がしやすい。フィルター交換が簡単。
静電フィルターがホコリを瞬間キャッチ。
前面カバー式だから汚れにくい。

種別取替式防じん 形状カップ型 ひもタイプお面式 対象花粉等 用途建設・土木・切削・木工・花粉・掃除などの比較的大きな塵埃が飛散している場所に。 活性炭入り 適合フィルターNo.1561防臭・塵埃フィルター RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※粉じん障害規則および有機溶剤中毒予防規則等でマスクの使用が規定されている場所では使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10718181
2023-02-13
用途:
家の大掃除
卸売・小売業

3回目の購入です。パッド・フィルター・ベルトと取り換え用品も用意されており長く使うことができます。ハードな作業でなければ必要十分な商品だと思います。

対象商品:
10718181
2020-09-05
用途:
吹付け塗装
建設業・工事業

普段は防毒マスクを使用していますが、ちょっとした作業にはこちらを使用しています。

対象商品:
10718181
2019-01-21
用途:
資源化センターの改修工事の作業時

かなり埃とにおいがある場所なので防ぐにはちょうど良かった。

対象商品:
10718181
2013-10-23
用途:
溶接

厚みがないので、今の作業にはとても合っています。
顔との接触面が布で蒸れにくいのと交換もできる点も良いです。

対象商品:
10718181
2022-03-08
用途:
塗装作業

缶スプレー塗装を繰り返していて防護に必要かと思い、さりとて労働安全仕様の本格的なものまではいらないかと思い購入。

しかしシンナー臭は全然ダメでした。結局上記本格的マスクを買いましたが全然違いました。

1人が参考にしています
対象商品:
10718181
2018-02-24
用途:
メンテナンス清掃
三機空調株式会社 様

軽くてコンパクトなのはいいけれど、小さすぎる。鼻をしっかりカバーすると下唇がギリギリかかる位なので会話がし辛いし、当て布がズレやすく乾き辛い。毎日洗って使いたいとか、フィット感を重視する人には無理。加えて、汚れが付きやすく落ちにくい、フィルターのカバーが外れやすい。簡易使用向け。

3人が参考にしています
対象商品:
10718181
2010-10-01
用途:
くさい時使います
ファクトリー 様

紐の一箇所を取り外せるようにしたらいい
多分小顔のほうですが、鼻をつぶすか、下唇ぎりぎりにしないとカバーできません

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする