PETカード立て C型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 中紙サイズ(mm)W80×H50 注文コード10718198 品番C-80
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は中紙サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

再生樹脂100%タイプ
厚さ1.8mmと厚く丈夫です。
プライスカードや案内表示に!!
GPNエコ商品ねっと掲載

グリーン購入法適合 トラスコ品番808-1865 材質再生樹脂 板厚(mm)1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×25×50 中紙サイズ(mm)W80×H50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10718207
2024-09-10
用途:
デスクトップに表示
株式会社クリークキャピタル 様 (不動産業)

カタログの説明どおり
サイズもいろいろ選択できてスペースを有効活用できる

対象商品:
10718207
2020-05-05
用途:
名札たて

町内会の名札たてに使用しています。

今までは厚紙を三角折にしてに名前を書いたものを名札代わりに使用していました。
この商品を購入してからは、プリンターで名刺のサイズの名前を印刷して、切って中に入るだけになったので、だいぶ作業が楽になりました。いいお買い物をしました。

対象商品:
10718234
2020-03-27
用途:
展示物の名前入れ。
サービス業

価格が少々高めですが、強度が十分あり日焼けにも強いほうだと思いますので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする