Aセット No.75-HSM ハイス下穴錐-M スターエム 10718416 Aセット No.75-HSM ハイス下穴錐-M スターエム 10718416 Aセット No.75-HSM ハイス下穴錐-M スターエム 10718416

No.75-HSM ハイス下穴錐-M

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 10718416 品番 Aセット
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

堅木・集成材にも対応

全長(mm)3mm/105、4mm/120、5mm/130 セット内容刃径Φ3、4、5mm 各1本入 材質ハイス鋼 サイズ3・4・5 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)3・4・5 有効長(mm)3mm/40、4mm/55、5mm/65 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10237385
2021-11-23
用途:
木工作業時に使用

木工作業において、下穴加工は必須です
このハイス下穴錐は、長年愛用していますが、作業の効率と仕上がりにはとても満足しています。私の作業では必須アイテムの一つです。

対象商品:
10237385
2021-04-05
用途:
ビス打ちの下穴あけで
その他業種

錐の食い込みがよく使い勝手が良いので重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
10237385
2020-06-01
用途:
ネジの下穴作り
不動産業

綺麗に穴が空いて切り屑も排出されやすいと思う。
長いものが欲しくなった。

対象商品:
10237385
2015-12-15
用途:
下穴加工

木工でこれを使うと普通のドリル刃はほとんど出番なし!ただ発熱は大きく折れやすいのでは?もう何本も折れた。

2人が参考にしています
対象商品:
10237403
2013-08-24
用途:
穴あけ

安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする