No.36 自在錐 ロングバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)300 注文コード10718434 品番300
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)300 サイズ300 シャンク径(Φmm)8 太さ(mm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10718434
2023-05-08
用途:
木工治具(テンプレート)の作成
製造業

床に敷いた厚板に固定した薄板に充電ドリル(インパクトでなく)であけています。慎重に準備し作業すれば、安全に精度が出せます。

対象商品:
10718434
2021-01-25
用途:
スピーカーホール
製造業

スピーカー用の穴開け作業に使用しました。キレイに加工することが可能です

対象商品:
10718434
2017-11-29
用途:
20mmの暑さの化粧板のテーブルに280mmの穴を開ける。
有限会社タンポポ堂 様 (医療・福祉・介護関連業)

こんなに簡単に出来るとは思っていなかった。回転することで水平を保つので楽に作業が出来た。切断面もきれいです。

対象商品:
10718434
2015-09-07
用途:
大型の穴あけに

大きい穴あけをする際にこのバーを使い穴を開けました。
硬さもいいので使いやすいです。変なブレもありません。

対象商品:
10718434
2015-03-10
用途:
木材の穴あけ
農・林・水産業

大径のくりぬきはドリルのトルクに無理がある
標準装備のφ120mmまでが限度だろう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする