カラーボタン20Φ6P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個×10パック) 注文コード 10718478 品番 MFCB-20-6P-B(20パイX9MM)
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

いつでも見やすく掲示!簡単便利なマグネットのメモ止めの定番!
サイズ、色のバリエーションが豊富なマグネットボタン。
メモや掲示物の必需品です!

保持枚数(A4コピー用紙)約5枚 仕様掲示枚数(A4紙)約6枚 トラスコ品番829-3884 材質本体:PS、磁石:フェライト磁石 厚さ(mm)9 直径(Φmm)20 高さ(mm)20 質量(g)3 吸着力(N)1.37 N 磁束密度(表面)1000G グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする