10 No.70X 六角軸ダボ錐 スターエム 10718486

10 No.70X 六角軸ダボ錐 スターエム 10718486
10 No.70X 六角軸ダボ錐 スターエム 10718486
10 No.70X 六角軸ダボ錐 スターエム 10718486

No.70X 六角軸ダボ錐

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)10
全長(mm)56
有効長(mm)10
内容量1本注文コード10718486品番10
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。

用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに全長(mm)56実径(mm)9.5サイズ10シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)10有効長(mm)10適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: シューズボックスと書棚の製作
製造業

大型の家具のため8㎜より9㎜を選択。同時にセットのオンと9㎜ダボ錐を購入したので効率よく作業がはかどりました。

対象商品 : 10718486
2019-12-27
用途: 棚板のダボ穴開けに使用
その他業種

簡単かつきれいに必要な穴開けが出来ました。
必要に応じて違う径、長さの物を購入しようと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 37644607
2019-10-04
用途: 棚板のダボ穴あけに使用
その他業種

流石スターエム切れ味良かったです。
これからも.錐等々購入したいと思います。

対象商品 : 10718486
2018-05-25
用途: 厚めの平板のダボ継ぎに使用しました。
その他業種

市販のダボの長さのキッチリ半分がドリルの掘れる深さだったら良いですが、ちょっと浅いので加工が必要でした。

対象商品 : 37644607
2022-10-30
用途: ネオジム磁石の埋め込み穴
工藤木工所

幅10ミリのところに8ミリ径の磁石を埋め込むのに使います。
ケガキが綺麗でないとささくれ立つので、切れる刃物が欲しいところでした。
長切れするかどうかが気になるところです。

対象商品 : 10718486
2017-02-16
用途: ギターペグの穴の精密拡大に
デンタルプランニング

ダボを使ってセンターがブレないようにセンター出しをして拡大した。
いい結果が出た。

対象商品 : 10718486
2016-08-18
用途: ダボ穴加工

概に φ10用のものを使用しているが、実サイズ径はφ9.5で
ホームセンターで購入するφ10の木丸棒を使用すると実寸がφ10の
為、これを使用すると穴割れしてしまう
どうしても、実質φ10の穴径の物が欲しくこの製品を買ったのだ
が、ネット上での製品説明には実質サイズの表記がなく、実径φ10
と思い込み購入した、結局本製品も到着後に購入実績での製品説明を見ると 実径φ9.5の表記が載っている
1)購入実績での製品説明に実径を載せるのであれば、購入時の
 モノタロー製品紹介欄でも実径をサイズを明記してほしいものだ
 ※購入するにあたり、このサイズが肝心なのだが

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
実径記載はWEBでもありましたが、もっと見やすくなるよう
検討致します。貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 10237141
2016-06-22
用途: 日曜大工。
農・林・水産業

思った通りのアイテム最高の切れ味。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする