スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬座掘錐
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
10718495
品番
超硬座掘錐 小口径 軸貫通式 軸径10 ドリル付 No.28
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
セット内容
超硬座掘錐小口径用ドリル12mm/ 六角レンチ
全長(mm)
ガイド/150、ドリル/220、カッター/36
サイズ
12×24
シャンク径(Φmm)
六角軸10
刃先径(Φmm)
12
外径(Φmm)
24
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1000〜1500