MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
カラーボタン40Φ4P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10718636
品番
MFCB-40-4P-W(40パイX14MM)
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
40mmで大きめの掲示物に便利!
色
白
仕様
掲示枚数(A4紙)約8枚
トラスコ品番
829-3904
材質
本体:PS、磁石:フェライト磁石
厚さ(mm)
11
直径(Φmm)
40
高さ(mm)
40
質量(g)
11
吸着力(N)
7.16 N
保持枚数
(A4コピー用紙)約8枚
磁束密度
(表面)950G
グリーン購入法
適合