剪定鋸 木サヤ付

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10718793 品番No.110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

切れ味がよく、なめらかで美しい切り口が得られます。
替刃式(取替はドライバー1本で簡単にできます)
特殊刃物鋼を使用

刃長(mm)220 全長(mm)325 質量(g)180 ピッチ(mm)8 板厚(mm)1.1 切り幅(mm)1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10718793
2024-09-01
用途:
草刈り時
サービス業

生木の小枝など切るのに使用してますが、非常に切れ味がよく大変満足しています。

2022-11-13
用途:
剪定
その他業種

地元の店で同じのがもっと安かったので、ちょっとショック……

1人が参考にしています
対象商品:
10718793
2021-01-26
用途:
剪定作業に使用
農・林・水産業

初めて購入しました。いつも岡恒さんの剪定ハサミを使用しているから間違いなしと思っています。

対象商品:
10718793
2020-08-12
用途:
樹木の剪定
教育・研究機関

無駄な力を入れずに楽に剪定ができます。長さも腰に下げて邪魔にならずちょうどよい。

対象商品:
10718793
2019-08-10
用途:
サクランボウの選定、その他樹木の剪定
農・林・水産業

良く切れ、切り口もきれいです。
今後使用頻度を観ながら目立て作業を行いますがどの様なやすりが良いのかアドバイスをお願いします。

対象商品:
10718793
2019-03-02
用途:
剪定作業時
農・林・水産業

太い枝も良く切れます。鋏も岡恒製品なので安心して購入しました。

対象商品:
10718793
2018-06-09
用途:
庭の木の枝切
不動産業

岡恒の剪定鋏ユニークを、長年愛用してます。よく切れる鋸を探していましたら、岡恒の鋸がモノタロウに載ってましたので早速購入しました。
かなり太い木も軽々切れて 本当に満足です。岡恒に感謝です。

対象商品:
10718793
2017-09-10
用途:
庭木の剪定
卸売・小売業

前に使っていたものと比べると、とても軽く切れるので重宝しています。太い枝や木でも今までの半分以下の労力で済む感じがします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする