MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
マグネットロール無地0.8×100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
10718986
品番
MSMGR-08-100-10(100MMX10M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
テープ長さ(m)
10
仕様
マグネット式
トラスコ品番
104-2768
材質
等方性マグネットシート
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.8
色
無地
高さ(mm)
10000
質量(g)
2800
吸着力(N)
0.40 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)430G