※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
マグネットロール 無地
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10m)
注文コード
10718995
品番
MSMGR-08-200-10 0.8X200X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
マグネット式
材質
等方性マグネットシート
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.8
色
無地
高さ(mm)
10000
質量(g)
5650
長さ(m)
10
吸着力(N)
0.40(1cm
2
あたり)
磁束密度
(表面)430G