※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンケーキコム
サンケーキコムの 掲示用品
サンケーキコムの 掲示用小物
サンケーキコムの マグネット用品
サンケー マグネットシートインクジェット用A4艶有り5枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10719153
品番
MS-A4IJP
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
マグネット製のペーパーにインクジェットプリンターで写真などの印刷が出来ます。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
297×210×0.25
用途
掲示
トラスコ品番
134-2438
材質
ゴム磁石、PP
質量(g)
211
タイプ
光沢
注意
※インクジェット専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません