カーボンキャッチャー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10719161 品番 E-48610L
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

カーボン製で軽く、たわみが少ないため目標物を確実にキャッチ!
ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。

仕様
LEDライト部寿命10万時間
連続使用電池寿命15時間
(電池/LR44×3個使用)
タイプ照明ライト付(白色LED) 収納時寸法(mm)740 伸長時寸法(m)10 質量(g)1580 最大径(Φmm)47.5(竿) 組本数18
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
※先端と手元の竿はFRP製ですが、感電事故には十分ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10719195
2019-04-20
用途:
天井裏の電話、LANの通線
朝日通信株式会社 様 (運輸・通信業)

軽くて細くて狭いところでは使う場合はつかがってが良い

対象商品:
10719134
2015-04-03
用途:
電工作業

今まで使用していたものより作業が楽になった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする