サンドビック
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
勝手
右勝手
クランプシステム
ダブルクランプ
注文コード
10719466
品番
DRSNR123B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法h
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
形状
円形
勝手
右勝手
クランプシステム
ダブルクランプ
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0