DRSNR2525M12 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 10719502

DRSNR2525M12 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 10719502
DRSNR2525M12 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 10719502

T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC)寸法h(mm)25注文コード10719502品番DRSNR2525M12
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法b(mm)25寸法f1(mm)32寸法h(mm)25寸法h1(mm)25寸法l1(mm)150寸法l3(mm)31.6適合チップ円形勝手クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC)切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0トラスコ品番570-6068締付トルク(N・m)3.9ゲージチップRNMG 12 04 00寸法λs(°)-6寸法γ(°)-6バイト種類超硬バイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする