DRSNR3232P19 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 10719527

DRSNR3232P19 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 10719527
DRSNR3232P19 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 10719527

T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個勝手クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC)寸法h(mm)32注文コード10719527品番DRSNR3232P19
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法b(mm)32寸法f1(mm)40寸法h(mm)32寸法h1(mm)32寸法l1(mm)170寸法l3(mm)42.6適合チップ円形勝手クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC)切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0トラスコ品番606-9304締付トルク(N・m)6.4ゲージチップRNMG 19 06 00寸法λs(°)-6寸法γ(°)-6バイト種類超硬バイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする