曜日別特売
B12-03SC-O-H フジHタイプスピードコントローラーβ金属メーターアウト 千代田通商 10719835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジHタイプスピードコントローラーβ金属メーターアウト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじ径R3/8
内容量1セット(10個)注文コード10719835品番B12-03SC-O-H
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適
2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。
回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。

用途
溶接環境
ねじ径R3/8トラスコ品番808-4732材質本体:しんちゅう、シール材:ニトリルゴム質量(g)159.3制御方式メーターアウト

商品説明動画

タッチコネクターFUJI Hタイプ エルフレックスチューブスリムタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする