曜日別特売
N331.1A-054508M-KM 3220 CoroMill(R) 331 側面および正面フライス加工用チップ サンドビック 10720735

N331.1A-054508M-KM 3220 CoroMill(R) 331 側面および正面フライス加工用チップ サンドビック 10720735
N331.1A-054508M-KM 3220 CoroMill(R) 331 側面および正面フライス加工用チップ サンドビック 10720735

CoroMill(R) 331 側面および正面フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番602-7652材質3220注文コード10720735品番N331.1A-054508M-KM 3220
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質3220トラスコ品番602-7652寸法l(mm)6.5寸法s(mm)4.45寸法rε(mm)0.8寸法iC(mm)6.5寸法la(mm)5.7寸法iW(mm)9.5寸法bs(mm)1.2加工内容
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする