KOWA 床用ローラー中毛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10721314 品番17769
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ローラーサイズ(inch)9 毛丈(mm)13 タイプ中毛 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル ローラーサイズ(mm)225 主な用途床用 芯材ポリプロピレン(PP) 特性ラッカー・シンナーにも使用可能です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10721314 17769 73497874 17769 KOWA 床用ローラー中毛 インダストリーコーワ KOWA 床用ローラー中毛 インダストリーコーワ 1個 399 税込439 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする