※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WISE(若穂囲製作所)
WISE(若穂囲製作所)の スパナ/レンチ
WISE(若穂囲製作所)の 六角棒レンチ
WISE(若穂囲製作所)の 六角棒レンチL型
スーパーボールレンチ単品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
トラスコ品番
853-3069
注文コード
10722714
品番
NO1900 SB-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
トラスコ品番
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
1.5
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)
M3
トラスコ品番
853-3069
材質
特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
商品説明動画
スーパーボールレンチ/リターンハンドル/トリプルハンドル
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10722714
NO1900 SB-15
31359668
SB-15
スーパーボールレンチ
WISE(若穂囲製作所)
1個
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました。