NO1900 SB-25 スーパーボールレンチ単品 WISE(若穂囲製作所) L型 10722732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーボールレンチ単品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) トラスコ品番853-3071 注文コード10722732 品番NO1900 SB-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品はトラスコ品番18種類から選べます 他の種類を見る
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)2.5 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 トラスコ品番853-3071 材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)

商品説明動画

スーパーボールレンチ/リターンハンドル/トリプルハンドル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10722732 NO1900 SB-25 31359686 SB-25 スーパーボールレンチ WISE(若穂囲製作所) スーパーボールレンチ WISE(若穂囲製作所) 1個 549 税込604 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする