※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
カップブラシェアー用75X16
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
10726573
品番
CW-C25-75-16 (100767)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
鋼線
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
16
線径(Φmm)
0.27
トラスコ品番
805-1296
質量(g)
300
アズワン品番
64-9293-40