※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研コランダム
Cファイバーディスク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
粒度
80
16
20
24
30
36
40
60
80
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10727158
品番
59-70-100X15.9-80
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
外径(mm)
100
穴径(Φmm)
15.9
粒度
80
砥粒
C
トラスコ品番
809-3921
質量(g)
16