曜日別特売
KN6020  150 軸付フラップ金具無し 外径60幅20軸径6mm 150# ムラコ 10727657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付フラップ金具無し 外径60幅20軸径6mm 150#

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード10727657品番KN6020 150
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
外径(Φmm)60幅(mm)20粒度150トラスコ品番852-5979軸径(Φmm)6質量(g)54軸長(mm)40砥粒アランダム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする