※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カモ井加工紙
マスキングテープガラスサッシ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット(80個)
注文コード
10728743
品番
GS21JAN-151P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。
用途
ガラス・サッシ用
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
18
主な用途
窓・サッシ用
トラスコ品番
809-2468
質量(g)
28
テープ厚さ(mm)
0.09