曜日別特売
A-230×280-150 研磨布 王冠印 10730194

A-230×280-150 研磨布 王冠印 10730194
A-230×280-150 研磨布 王冠印 10730194

研磨布

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度150
内容量1箱(50枚)注文コード10730194品番A-230×280-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

王冠印研磨布として愛用されております最も一般的な研磨布です。
基材に平織を使用していますので、お好みの大きさに切って御使用下さい。

用途主に手作業用で金属の研削研磨・サビ落とし・オシレイティング研磨粒度150寸法(mm)230×280砥材A(溶融アルミナ)適合材金属接着剤G/G(グルー)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10730246
2017-10-26
用途: 紙管の表面を磨いたり、サビを取ったり

使いやすく、ボロボロになりにくく、品質が安定している。

対象商品 : 10730221
2015-10-15
用途: パイプの表面の研磨の仕上げに使う。
卸売・小売業

以前から使っていたが、購入先が扱いをやめたので代わりを探しているところだったので助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする