軽量安全ベスト

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 10730535 品番 NV-351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

超軽量!

材質ベスト・反射テープ:ポリエステル100% サイズXL ウエスト(cm)105〜125 着丈(cm)61 質量(g)90 テープ幅(mm)50(反射テープ) 色(本体)オレンジ 種類ベスト型 テープ地色グレー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08181171
2024-01-16
用途:
マンション排水管清掃
株式会社光輝設備 様 (建設業・工事業)

迅速な対応ありがとうございました。
また何かありましたら、宜しくお願い致します。

対象商品:
08181171
2021-02-22
用途:
フォークリフト乗車時の安全対策で着用
サンライズ運輸倉庫株式会社 様

似たような商品はたくさんあるので、用途や使用頻度などを考えて、声を選択しました。頻繁に使わないのでこれで十分事足りています。

対象商品:
10730526
2019-10-08
用途:
工場内作業
合同会社オフイスタナベ 様

ビニール製の反射素材タイプのようなゴワゴワ感が無くて着てても大変楽です。
環境悪い作業系で汚れて毎日洗うのですがやはり反射素材部分がボロボロになって剥がれますね…あとマジックテープも効力が落ちますね。それでもこの値段で1年位持つので充分良い製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10730535
2016-01-16
用途:
夜間作業

太った人はサイズが合わないので要注意。
XXLが無かったのでXLを買ってみましたが
3Lのサイズを着る自分はやっぱ無理でした。
もう少し大きいサイズが欲しいですね。

寒い時期は、カストロジャンバーを着てその上に着るので
さらに大きいXXXL相当が欲しくなります。

対象商品:
08181171
2015-06-02
用途:
船舶荷役

製品は、問題ありません
布地部分がメッシュ仕様 であれば、もっといいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08181171
2013-05-24
用途:
リフトでの作業等
運輸・通信業

もっと安価なタイプが、見た目は良かったが、肝心の
蛍光テープの部分が、バリバリに割れ、はがれる状態に
2〜3ヶ月でなることがわかったため、こちらのタイプに
変更した。
擦れにより、劣化はするものの、蛍光部分の割れ、はがれが
ないことから、異品混入の危険はないと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
08181187
2011-08-19
用途:
工場内作業
槌本運送株式会社 様

恥ずかしくないデザイン。

対象商品:
08181187
2009-03-12
用途:
夜間の外での作業

よく光を反射しますので
夜間、車などには良く見えてるのではないでしょうか。
しかし、前のマジックテープの部分が使用開始から
1ヶ月も経たないうちにボロボロです。
あまり付けたり外したりせず、
かぶるようにすれば長持ちすると思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする