吸入口径(Φmm)90
吐出口径(mm)75
吸込口径(Φmm)90
出力(W)200
出力(kW)0.2
電源電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60Hz兼用
最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.0/7.0
最大静圧(kPa)1.18/1.57
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.18/1.57
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風
質量(kg)16
タイプ標準型
モータータイプ全閉外扇型
消費電力(W)(50/60Hz)230/330
回転方向左
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×309×400
吐出口左吐出
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)2.8/3.5
構造(羽根車)ターボファン
吐出口可変方向3方向
アズワン品番64-5063-85