安全表示旗(筒状)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3枚) 注文コード 10730666 品番 AF-1114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。
9mm以下のロープ状(棒状)であれば簡単に通せます。

用途
注意・警告喚起。
安全確保・環境整備。
文字内容トラ模様 寸法(縦×横)(mm)290×240 質量(g/袋)33 トラスコ品番351-4277 材質ポリ塩化ビニール 取付方式吊り下げ 適合ロープ径(Φmm)9以下 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※火気に近いところでは使用しないでください。
本製品は、消防庁・その他の認可対象外です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10730623
2021-08-31
用途:
解体跡地に設置しました。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

トラロープに通すタイプで簡易的で簡単設置できて良かったですよ
しかしもう少し大きめに作ってもらうといいかも

対象商品:
10730623
2016-11-16
用途:
ロープに通して縄張りする時
サービス業

ロープに通して張っていますが、薄いので裂けやすく、風でめくれています。色がオレンジに近いと良いと思います。夜間も見えるように蛍光色にして頂きたいです。

対象商品:
10730623
2021-03-25
用途:
大型クレーンの立入禁止表示
運輸・通信業

配送時の折り目がなかなか戻らないので、丸めるとかの工夫があればありがたいです。

対象商品:
10730684
2016-05-26
用途:
安全柵の表示用

小学生にいたずらされて、ボロボロになったが、そこそこ頑張ったほうかな?

対象商品:
10730623
2015-02-07
用途:
会社の休み前の駐車場の出入り口に!
下呂生コンクリート株式会社 様

クサリ止めにしたので、はと目タイプに変えれば良かったかな。

対象商品:
10730702
2014-10-29
用途:
作業場の安全識別として

頭上に表示をしています。
四つ折くらいになってとどくので、しわをのばすのが大変です。
できれば折らない状態で保管・発送していただけるとよりよいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
10730666
2014-10-06
用途:
現場のエアコンダクトへの接触防止の為

1つだけ商品同士のビニールがくっついてました。
なんとか剥がして使いましたが、ここは改善をお願いしたいと思います。
(材質の問題か?劣化なのか?は判断つきません)

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
10730623
2014-06-03
用途:
工事現場内で、移動式クレーンの作業半径に人が入らないようにする為にトラロープに下げて使用します
株式会社小川建機 様

納品が早くて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする